pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK3085068 SC26-2DE - 3085068

TURCK BANNER SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione DC - 24...24 V

  • Supporta il protocollo per profinet IO - sì

  • Supporta il protocollo per ethernet/IP - sì

  • Categoria di protezione antideflagrante per polvere - Senza

  • Larghezza - 45 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007092969

Codice prodotto

TUK3085068

Cod. produttore

3085068

Produttore

TUK

Tensione di alimentazione DC:

24...24 V

Supporta il protocollo per profinet IO:

sì

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

sì

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Larghezza:

45 mm

Altezza:

110 mm

Profondità:

129 mm

Controllore di sicurezza SC26-2DE: non espandibile; 26 ingressi; 2 coppie di uscite di sicurezza PNP (0,5 A ciascuna); display; Ethernet; USB; 8 ingressi convertibili; terminali a vite rimovibili; 24 V cc; 160 mA