Spine-prese industriali
10000 prodotti
Posizione ora: 5 h
Tecnica di collegamento: Morsetto a vite
Numero di poli: 5
Intensità di corrente IEC: 63 A
Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu
Grado di protezione (IP): IP67
Protezione: Disgiuntore
Tipo di collegamento alla rete: Altro
Interruttore differenziale: Senza
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 4
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 3
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 4
Intensità di corrente IEC: 125 A
Tensione secondo EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blu
Grado di protezione (IP): IP67
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tecnica di collegamento: Morsetto a vite
Numero di poli: 3
Tipologia costruttiva: Presa per montaggio sporgente
Intensità di corrente: 160 A
Numero di poli: 4
Grado di protezione (IP): IP66
Esecuzione militare: no
Tipologia costruttiva: Spina per apparecchi
Intensità di corrente: 250 A
Numero di poli: 5
Tipologia costruttiva: Presa murale
Intensità di corrente: 250 A
Numero di poli: 5
Grado di protezione (IP): IP67
Intensità di corrente secondo UL/CSA (versione UL): 100 A
Posizione ora: 7 h
Numero di poli: 3
Intensità di corrente secondo UL/CSA (versione UL): 100 A
Posizione ora: 8 h
Numero di poli: 3