pagina iniziale

ELETTROCANALI - ETNEC6929241F PRESA IVCBF CON FONDO IP44 220V 2P+T 32A - EC6929241F

ELETTROCANALI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 32 A

  • Numero di poli - 3

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blu

  • Interruttore - Bloccaggio meccanico

  • Posizione ora - 6 h

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

155 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8033954872180

Codice prodotto

ETNEC6929241F

Cod. produttore

EC6929241F

Produttore

ETN

Intensità di corrente IEC:

32 A

Numero di poli:

3

Tensione secondo EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) blu

Interruttore:

Bloccaggio meccanico

Posizione ora:

6 h

Colore identificativo:

Blu

Grado di protezione (IP):

IP44

Con interruttore differenziale:

no

Spazi vuoti su guida portante:

no

Materiale del corpo:

Plastica

Tipologia:

Parte inferiore e parte superiore

Protezione:

Fusibile cilindrico

Materiale di contatto:

CuZn

Trattamento superficiale:

Non trattato

Esecuzione militare:

no

PRESA INTERBL.VERT. DA PARETE C/PF 220V 32A 2P+T IP44