pagina iniziale

LEGRAND - LEG555525 SPINA MOBILE IP67 63A 3P+T 220V - 555525

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG555525 SPINA MOBILE IP67 63A 3P+T 220V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 2 PZ

EAN

3414970734808

Codice prodotto

LEG555525

Cod. produttore

555525

Produttore

BTI

Spina mobile dritta 3P+T, IP66/67, IK09, In= 63A, Vn=200÷250Vac, blu.

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND