Spine-prese industriali
10000 prodotti
Intensità di corrente IEC: 63 A
Tensione secondo EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blu
Grado di protezione (IP): IP67
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 4
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP44
Manipolazione: Montaggio a parete
Protezione: Senza
Interruttore differenziale: Senza
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: >50-250 V DC grigio
Numero di poli: 3
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 3
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 110 V (50+60 Hz) giallo
Numero di poli: 3
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 3
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 3
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 50-500 V (100-300 Hz) verde
Numero di poli: 4
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 3
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 110 V (50+60 Hz) giallo
Numero di poli: 5
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 4