PALAZZOLI - PAL472670 TAIS PR IB FUS 2P+T 16A <250VCC 3H M95 - 472670
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 16 A
Numero di poli - 3
Tensione secondo EN 60309-2 - >50-250 V DC grigio
Posizione ora - 3 h
Colore identificativo - Grigio
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
155 kg CO₂eq
EAN
8014950407194
Codice prodotto
PAL472670
Cod. produttore
472670
Produttore
PAL
Intensità di corrente IEC:
16 A
Numero di poli:
3
Tensione secondo EN 60309-2:
>50-250 V DC grigio
Posizione ora:
3 h
Colore identificativo:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP67
Interruttore:
Bloccaggio meccanico
Esecuzione dell'interruttore:
Contatti ausiliari
Con interruttore differenziale:
no
Spazi vuoti su guida portante:
no
Materiale del corpo:
Altro
Protezione:
Fusibile cilindrico
Trattamento superficiale:
Non trattato


