SCHNEIDER ELECTRIC - SNR83299 PRESA IB PAR.IP65 3PT 32A 380V CONTAINER - 83299

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F) - 0
Altri elementi installati e/o spazi vuoti - 0
Protezione - Senza
Interruttore differenziale - Senza
Numero di interruttori miniaturizzati (MCB) - 0
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Sistemi di Installazione
EAN
3303430832997
Codice prodotto
SNR83299
Cod. produttore
83299
Produttore
SNR
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F):
0
Altri elementi installati e/o spazi vuoti:
0
Protezione:
Senza
Interruttore differenziale:
Senza
Numero di interruttori miniaturizzati (MCB):
0
Materiale del corpo:
Plastica
Alimentazione/possibilità di collegamento:
Altro
Lunghezza del cavo:
0 m
Manipolazione:
Montaggio a parete
Grado di protezione (IP):
IP65
Esecuzione militare:
sì
Profondità:
0 mm