Fusibili e accessori
10000 prodotti
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 32 A
Per dimensione del fusibile: sonstige
Tensione nominale: 400 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Tipologia: Fusibile in vetro
Corrente nominale: 0.1 A
Misura: 5×20 mm
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 250 A
Tipo di corrente: DC
Tensione di dimensionamento CC: 550 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: 1
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC0
Corrente nominale: 125 A
Tipologia: sonstige
Corrente nominale: 12 A
Misura: sonstige
Tipo di corrente: AC/DC
Tensione nominale AC: 500 V
Tensione di dimensionamento CC: 500 V
Tipologia: Fusibile in vetro
Corrente nominale: 3.15 A
Misura: 5×20 mm