MERSEN ITALIA SPA - XESHP15M12R 1500VDC 12A 10X85MM GEN2 - HP15M12R

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - sonstige
Misura - sonstige
Corrente nominale - 12 A
Tensione di dimensionamento CC - 1500 V
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Confezione
5 PZ
EAN
2000006936219
Codice prodotto
XESHP15M12R
Cod. produttore
HP15M12R
Produttore
XES
Tipologia:
sonstige
Misura:
sonstige
Corrente nominale:
12 A
Tensione di dimensionamento CC:
1500 V
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Classe di funzionamento:
gPV
Frequenza d'esercizio nominale:
50...60 Hz
Caratteristica di intervento:
sonstige
potenza di taglio a tensione nominale, AC:
50 kA
Perdita di potenza alla corrente nominale:
2.89 W


