MERSEN ITALIA SPA - XESA50QS600-4 500V600ASEMICONDFUSE(A50Q - A50QS600-4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di corrente - AC/DC
Tensione nominale AC - 500 V
Tensione di dimensionamento CC - 500 V
Corrente nominale - 600 A
Classe di funzionamento - sonstige
Confezione
4 PZ
EAN
2000007049659
Codice prodotto
XESA50QS600-4
Cod. produttore
A50QS600-4
Produttore
XES
Tipo di corrente:
AC/DC
Tensione nominale AC:
500 V
Tensione di dimensionamento CC:
500 V
Corrente nominale:
600 A
Classe di funzionamento:
sonstige
Potere di interruzione:
63 kA
Codice cromatico:
Senza
Esecuzione indicatore:
Senza

Un prodotto MERSEN ITALIA SPA
Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA


