Fusibili e accessori
10000 prodotti
Classe di funzionamento: Altro
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 400 A
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 6 A
Misura: 14×51 mm
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 350 A
Tensione nominale AC: 250 V
Corrente nominale: 0.8 A
Misura: 5×20 mm
Dimensione: HPC00
Tipologia: Sezionatore sotto carico di sicurezza
Dimensione del fusibile: HPC3
Tipo di collegamento circuito elettrico principale: Raccordo a vite
Tensione nominale AC: 690 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: 2
Corrente nominale: 900 A
Tensione nominale AC: 1250 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 125 A
Accessorio: sì
Adatto per: sonstige
Tipo di accessorio/parte di ricambio: sonstige
Tensione nominale AC: 690 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: 00
Corrente nominale: 40 A
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC3
Corrente nominale: 315 A