MERSEN ITALIA SPA - XESP330270 6,9 URB 00 D08L 040 - P330270
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - 00
Tensione nominale AC - 690 V
Corrente nominale - 40 A
Tensione di dimensionamento CC - 600 V
Potere di interruzione - 200 kA
Confezione
3 PZ
EAN
2000006452283
Codice prodotto
XESP330270
Cod. produttore
P330270
Produttore
XES
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
00
Tensione nominale AC:
690 V
Corrente nominale:
40 A
Tensione di dimensionamento CC:
600 V
Potere di interruzione:
200 kA
Tipo di corrente:
AC/DC
Classe di funzionamento:
aR
Codice cromatico:
Senza
Esecuzione indicatore:
Senza
Perdita di potenza alla corrente nominale:
18 W
Un prodotto MERSEN ITALIA SPA
Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA


