Fusibili e accessori
10000 prodotti
Tipologia: Sezionatore sotto carico di sicurezza
Dimensione del fusibile: HPC3
Tipo di collegamento circuito elettrico principale: Raccordo a vite
Tensione nominale AC: 250 V
Corrente nominale: 0.8 A
Misura: 5×20 mm
Dimensione: HPC00
Accessorio: sì
Adatto per: sonstige
Tipo di accessorio/parte di ricambio: sonstige
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC000
Corrente nominale: 20 A
Tensione nominale AC: 690 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 400 A
Tipologia: Altro
Corrente nominale: 4 A
Misura: Altro
Tipologia: sonstige
Tensione nominale AC: 250 V
Corrente nominale: 5 A
Tensione nominale AC: 1000 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: 4
Corrente nominale: 1700 A
Tipologia: Fusibile in vetro
Corrente nominale: 3.15 A
Misura: 6,3×32 mm
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC00
Corrente nominale: 100 A
Classe di funzionamento: aM
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC1
Corrente nominale: 100 A