pagina iniziale

SIEMENS - SIE3NA78306 FUS. NH GL/GG GR.00 690VCA 100A SEGN. - 3NA78306

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC00

  • Corrente nominale - 100 A

  • Classe di funzionamento - gG

  • Tensione nominale AC - 690 V

  • Linguette in metallo isolate (IMGL) - no

Confezione

  • 3 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

15 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4001869151410

Codice prodotto

SIE3NA78306

Cod. produttore

3NA78306

Produttore

SIE

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

HPC00

Corrente nominale:

100 A

Classe di funzionamento:

gG

Tensione nominale AC:

690 V

Linguette in metallo isolate (IMGL):

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Esecuzione indicatore:

Indicatore combinato

Tensione di dimensionamento CC:

250 V

Perdita di potenza alla corrente nominale:

9.28 W

Capacità di rottura nominale CA:

120 kA

Capacità di rottura nominale CC:

25 kA

Cartuccia fusibile NH SENTRON 3NA7

La cartuccia fusibile NH SENTRON 3NA7 è progettata per la protezione selettiva dei cavi e dell'impianto.

Dettagli tecnici:

  • Tipo: cartuccia fusibile NH
  • Dimensioni: NH00
  • Corrente nominale (In): 100 A
  • Classe: gG
  • Tensione nominale AC (Un AC): 690 V
  • Tensione nominale DC (Un DC): 250 V
  • Indicatore: combinato
  • Attacchi: sotto tensione

Vantaggi per il cliente:

  • Protezione efficace per persone, apparecchi e impianti grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
  • Segnalazioni combinate che rivelano l'intervento del fusibile mediante un chiaro cambio di colore da rosso a bianco.
  • Disponibilità di cartucce fusibili da 2 A a 1250 A e nelle grandezze costruttive 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 e 4a.
  • Varianti con funzione di comunicazione e di misura disponibili nella grandezza costruttiva 2 da 80 A fino a 315 A.
  • Dispositivi di protezione SENTRON - Una scelta sicura.
  • Ora ancora più intelligenti.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS