SIEMENS - SIE3NA6807 FUS.NH ISOL.GL/GG GR.000 500VCA 20A SEGN - 3NA6807
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC000
Corrente nominale - 20 A
Classe di funzionamento - gG
Tensione nominale AC - 500 V
Linguette in metallo isolate (IMGL) - sì
Confezione
3 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
8 Kg CO₂-eq
EAN
4001869071213
Codice prodotto
SIE3NA6807
Cod. produttore
3NA6807
Produttore
SIE
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
HPC000
Corrente nominale:
20 A
Classe di funzionamento:
gG
Tensione nominale AC:
500 V
Linguette in metallo isolate (IMGL):
sì
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Esecuzione indicatore:
Indicatore combinato
Tensione di dimensionamento CC:
250 V
Perdita di potenza alla corrente nominale:
2.53 W
Capacità di rottura nominale CA:
120 kA
Capacità di rottura nominale CC:
25 kA
Cartuccia fusibile NH SENTRON 3NA6
La cartuccia fusibile NH SENTRON 3NA6 offre una protezione efficace per le persone, gli apparecchi e gli impianti grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
Dettagli tecnici:
- Tipo: cartuccia fusibile NH
- Dimensione: NH000
- In: 20 A
- Classe: gG
- Un AC: 500 V
- Un DC: 250 V
- Indicatore: combinato
- Attacchi: liberi da tensione
Vantaggi per il cliente:
- Protezione selettiva dei cavi e dell'impianto.
- Disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
- Segnalazioni combinate con cambio di colore da rosso a bianco per rivelare l'intervento del fusibile.
- Disponibilità di cartucce fusibili da 2 A a 1250 A e in diverse grandezze costruttive.
- Varianti con funzione di comunicazione e di misura nella grandezza costruttiva 2 da 80 A fino a 315 A.
- Dispositivi di protezione SENTRON - Una scelta sicura.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


