Fusibili e accessori
10000 prodotti
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 500 A
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 80 A
Misura: 27×60 mm
Per dimensione del fusibile: 10×38 mm
Tensione nominale: 800 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 350 A
Tensione nominale AC: 600 V
Corrente nominale: 12 A
Misura: 10×38 mm
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC000
Corrente nominale: 25 A
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC0
Corrente nominale: 250 A
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC2
Corrente nominale: 315 A
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 800 A
Per dimensione del fusibile: sonstige
Tensione nominale: 400 V
Tipo di montaggio: Guida DIN