MERSEN ITALIA SPA - XESH300502 11 URD 72 TTF 0800 - H300502

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altro
Corrente nominale - 800 A
Classe di funzionamento - aR
Tensione nominale AC - 1100 V
Linguette in metallo isolate (IMGL) - no
Confezione
3 PZ
EAN
3605340329414
Codice prodotto
XESH300502
Cod. produttore
H300502
Produttore
XES
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
Altro
Corrente nominale:
800 A
Classe di funzionamento:
aR
Tensione nominale AC:
1100 V
Linguette in metallo isolate (IMGL):
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Esecuzione indicatore:
Altro
Perdita di potenza alla corrente nominale:
146 W
Un prodotto MERSEN ITALIA SPA
Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA


