pagina iniziale

WIMEX - WIM5000478 6.3X32 GF 3.15A FUSIBILI ACR - 5000478

WIMEX
copiacopia
WIMEX - WIM5000478 6.3X32 GF 3.15A  FUSIBILI ACR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8025241107075

Codice prodotto

WIM5000478

Cod. produttore

5000478

Produttore

WIM

Fusibile miniatura 6.3x32 GF 3.15A 500V 3,15A GF Standard