pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESM228447 NH 000 25A 690V GG - M228447

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC000

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC

  • Corrente nominale - 25 A

  • Tensione nominale AC - 690 V

  • Capacità di rottura nominale CA - 80 kA

Confezione

  • 3 PZ

EAN

4086500087716

Codice prodotto

XESM228447

Cod. produttore

M228447

Produttore

XES

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

HPC000

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Corrente nominale:

25 A

Tensione nominale AC:

690 V

Capacità di rottura nominale CA:

80 kA

Tensione di dimensionamento CC:

250 V

Classe di funzionamento:

gG

Esecuzione indicatore:

Indicatore combinato

Linguette in metallo isolate (IMGL):

no

Perdita di potenza alla corrente nominale:

2.4 W

Fusibile NH, marca MERSEN ITALIA SPA, modello XESM228447 - FUS. NH BT TAGLIA 000 - 690VAC GG 25A