MERSEN ITALIA SPA - XESE1062719 MODULOSTAR CUS10 1P+N C/I UR - E1062719

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Per dimensione del fusibile - 10×38 mm
Tipo di montaggio - Guida DIN
Tensione nominale - 800 V
Numero di poli - 2
Conduttore neutro a connessione - sì
Confezione
6 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
4 Kg CO₂-eq
EAN
3605340602807
Codice prodotto
XESE1062719
Cod. produttore
E1062719
Produttore
XES
Per dimensione del fusibile:
10×38 mm
Tipo di montaggio:
Guida DIN
Tensione nominale:
800 V
Numero di poli:
2
Conduttore neutro a connessione:
sì
Visualizzazione ottica dei difetti:
sì
Bloccabile:
no
Numero moduli DIN:
2
Profondità di incasso:
61.1 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Un prodotto MERSEN ITALIA SPA
Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA


