Fusibili e accessori
10000 prodotti
Classe di funzionamento: gS
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC3
Corrente nominale: 630 A
Tensione nominale AC: 1000 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: 00
Corrente nominale: 50 A
Tensione di dimensionamento CC: 1500 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: 3l
Corrente nominale: 450 A
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC3
Corrente nominale: 200 A
Tensione nominale AC: 690 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: 4
Corrente nominale: 2500 A
Per dimensione del fusibile: 22×58 mm
Tensione nominale: 600 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Tipo di montaggio: Altro
Numero di poli: 1
Corrente nominale: 630 A
Tensione nominale AC: 250 V
Corrente nominale: 5 A
Misura: 5×20 mm
Tensione nominale AC: 690 V
Corrente nominale: 100 A
Misura: 22×58 mm
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC0
Corrente nominale: 63 A
Tensione nominale AC: 500 V
Corrente nominale: 16 A
Misura: 14×51 mm
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: NH01
Corrente nominale: 160 A
Tensione nominale AC: 690 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 45 A
Tipologia: Fusibile in fibra di vetro
Corrente nominale: 15 A
Misura: Altro