MERSEN ITALIA SPA - XESQ322589 6,9 GS 3 PV 0630 - Q322589

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC3
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Corrente nominale - 630 A
Tensione nominale AC - 690 V
Capacità di rottura nominale CA - 160 kA
Confezione
1 PZ
EAN
3605340360431
Codice prodotto
XESQ322589
Cod. produttore
Q322589
Produttore
XES
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
HPC3
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Corrente nominale:
630 A
Tensione nominale AC:
690 V
Capacità di rottura nominale CA:
160 kA
Classe di funzionamento:
gS
Esecuzione indicatore:
Senza
Linguette in metallo isolate (IMGL):
no
Perdita di potenza alla corrente nominale:
63 W
Un prodotto MERSEN ITALIA SPA
Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA