ITALWEBER SPA - ITW1665450 FUS NH-3L GPV 1500V DC 450A - 1665450
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - 3l
Corrente nominale - 450 A
Tensione di dimensionamento CC - 1500 V
Potere di interruzione - 30 kA
Tipo di corrente - DC
Confezione
1 PZ
EAN
8024873278924
Codice prodotto
ITW1665450
Cod. produttore
1665450
Produttore
ITW
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
3l
Corrente nominale:
450 A
Tensione di dimensionamento CC:
1500 V
Potere di interruzione:
30 kA
Tipo di corrente:
DC
Classe di funzionamento:
gPV
Codice cromatico:
Nero
Esecuzione indicatore:
Indicatore centrale
Fori di fissaggio:
Altro