pagina iniziale

EATON - EAOPV-15A10F85L PV-15A10F85L 15A 1500VDC SOLAR FER 10X85 - PV-15A10F85L

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Fusibile in fibra di vetro

  • Misura - Altro

  • Corrente nominale - 15 A

  • Tensione di dimensionamento CC - 1500 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

Confezione

  • 10 PZ

EAN

5027590505499

Codice prodotto

EAOPV-15A10F85L

Cod. produttore

PV-15A10F85L

Produttore

EAO

Tipologia:

Fusibile in fibra di vetro

Misura:

Altro

Corrente nominale:

15 A

Tensione di dimensionamento CC:

1500 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Classe di funzionamento:

gPV

Esecuzione indicatore:

Altro

Caratteristica di intervento:

Altro

potenza di taglio a tensione nominale, DC:

30 kA

Perdita di potenza alla corrente nominale:

3.6 W

Fusibile, Cartuccia fusibile, corsa rapida, 15 A, DC 1500 V, IEC60269-6 tipo A, 10 x 85 mm, gPV, IEC, Cilindrico, protezione di Stringhe fotovoltaiche solari, IEC 60269-6, UL248-19, Potere apert. 30 kA