MERSEN ITALIA SPA - XESZ218200 500V CP 14X51 GG 16A P - Z218200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Misura - 14×51 mm
Corrente nominale - 16 A
Tensione nominale AC - 500 V
Tipologia - Fusibile in ceramica
Tensione di dimensionamento CC - 250 V
Confezione
10 PZ
EAN
8430399008578
Codice prodotto
XESZ218200
Cod. produttore
Z218200
Produttore
XES
Misura:
14×51 mm
Corrente nominale:
16 A
Tensione nominale AC:
500 V
Tipologia:
Fusibile in ceramica
Tensione di dimensionamento CC:
250 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
potenza di taglio a tensione nominale, AC:
120 kA
potenza di taglio a tensione nominale, DC:
100 kA
Classe di funzionamento:
gG
Frequenza d'esercizio nominale:
50...60 Hz
Esecuzione indicatore:
sonstige
Perdita di potenza alla corrente nominale:
2.35 W
Un prodotto MERSEN ITALIA SPA
Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA


