Fusibili e accessori
10000 prodotti
- copia
- copia
Tipologia: sonstige
Tensione nominale AC: 750 V
Corrente nominale: 12 A
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC0
Corrente nominale: 63 A
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: NH4
Corrente nominale: 630 A
Per dimensione del fusibile: 10x85 mm
Tensione nominale: 1500 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Classe di funzionamento: gR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC1
Corrente nominale: 200 A
- copia
- copia
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 2.5 A
Misura: 5×20 mm
- copia
- copia
Dimensione: HPC3
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
- copia
- copia
Classe di funzionamento: Altro
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 70 A
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 15 A
Misura: 10×38 mm
Classe di funzionamento: Altro
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 175 A