pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI0431000000 G 20/2.50A/F - 0431000000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI0431000000 G 20/2.50A/F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Misura - 5×20 mm

  • Corrente nominale - 2.5 A

  • Tipologia - Fusibile in ceramica

  • Caratteristica di intervento - Flink (F)

  • Tensione di dimensionamento CC - 250 V

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4008190085513

Codice prodotto

WEI0431000000

Cod. produttore

0431000000

Produttore

WEI

Misura:

5×20 mm

Corrente nominale:

2.5 A

Tipologia:

Fusibile in ceramica

Caratteristica di intervento:

Flink (F)

Tensione di dimensionamento CC:

250 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Classe di funzionamento:

gG

Perdita di potenza alla corrente nominale:

2.1 W

Fusibile a filo sottile con filo di fusione.

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER