pagina iniziale

EATON - EAOFWP-175A FWP-175A BUSS HIGH SPEED FUSE - FWP-175A

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altro

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC

  • Corrente nominale - 175 A

  • Classe di funzionamento - Altro

  • Esecuzione indicatore - Senza

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5027590061384

Codice prodotto

EAOFWP-175A

Cod. produttore

FWP-175A

Produttore

EAO

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

Altro

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Corrente nominale:

175 A

Classe di funzionamento:

Altro

Esecuzione indicatore:

Senza

Linguette in metallo isolate (IMGL):

no

fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 175 A, AC 700 V, DC 700 V, 31 x 130 mm, UL, cilindrico con terminali di collegamento centrati, sbarre collettrici DC, motori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza e dispositivi di avviamento a bassa tensione, UL 248, potere di apertura 200 kA