EATON - EAOFWP-16G10F FWP-16G10F 16A 690VAC CLASS GR 10X38MM F - FWP-16G10F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Fusibile in ceramica
Misura - 10×38 mm
Corrente nominale - 15 A
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Classe di funzionamento - gR
Confezione
10 PZ
EAN
0051712689410
Codice prodotto
EAOFWP-16G10F
Cod. produttore
FWP-16G10F
Produttore
EAO
Tipologia:
Fusibile in ceramica
Misura:
10×38 mm
Corrente nominale:
15 A
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Classe di funzionamento:
gR
Frequenza d'esercizio nominale:
45...62 Hz
Esecuzione indicatore:
Altro
Caratteristica di intervento:
Altro
Perdita di potenza alla corrente nominale:
4.27 W











