Fusibili e accessori
10000 prodotti
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 50 A
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 4 A
Misura: 8x32 mm
Classe di funzionamento: gR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 20 A
Tensione nominale AC: 600 V
Corrente nominale: 35 A
Misura: 27×60 mm
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 630 A
Accessorio: sì
Dimensione: Altro
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Parete divisoria
Tensione nominale AC: 690 V
Corrente nominale: 32 A
Misura: 22×58 mm
Per dimensione del fusibile: Altro
Tensione nominale: 600 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 125 A
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 450 A