MERSEN ITALIA SPA - XESA4J35 600V 35A CLASS J FUSE - A4J35

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Misura - 27×60 mm
Corrente nominale - 35 A
Tensione nominale AC - 600 V
Tipologia - sonstige
Caratteristica di intervento - J
Confezione
10 PZ
EAN
7449077275875
Codice prodotto
XESA4J35
Cod. produttore
A4J35
Produttore
XES
Misura:
27×60 mm
Corrente nominale:
35 A
Tensione nominale AC:
600 V
Tipologia:
sonstige
Caratteristica di intervento:
J
Tensione di dimensionamento CC:
300 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
potenza di taglio a tensione nominale, AC:
200 kA
Classe di funzionamento:
sonstige
Frequenza d'esercizio nominale:
50...60 Hz
Un prodotto MERSEN ITALIA SPA
Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA


