ABB SPA - ABB407742R0003 CONTATTO AUSILIARIO NA PER BASI XLP - 407742R0003

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7025840013587
Codice prodotto
ABB407742R0003
Cod. produttore
407742R0003
Produttore
ABB
Codice Ordine: 407742R0003 - Interruttori di manovra-sezionatori con fusibili La serie EasyLine include soluzioni unipolari, bipolari, tripolari e tetrapolari per portate da 100 A a 630 A. Tutte le unità sono adatte per tensione in c.a., le varianti unipolari e bipolari anche per tensione in c.c. Oltre ad essere impiegate come apparecchiature singole, le varianti tripolari nella taglia da 00 a 3 (160 A - 630 A) sono progettate anche per l'uso in sistemi di distribuzione utilizzando un adattatore per sbarra che facilita l'installazione. Gli adattatori per sbarra sono disponibili per un interasse tra le fasi di 40 mm e 60 mm per ciascun sistema di sbarre. L'intera serie EasyLine vanta una struttura robusta e uniforme, di facile utilizzo e sicura grazie al grado di protezione IP 30 sul fronte, in posizione chiusa, e IP 20 in posizione aperta.
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA


