pagina iniziale

EATON - EAO170M1410 170M1410 FUSE 20A 690V 000TN/80 GR UC - 170M1410

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altro

  • Corrente nominale - 20 A

  • Classe di funzionamento - gR

  • Esecuzione indicatore - Indicatore frontale

Confezione

  • 10 PZ

EAN

5027590332842

Codice prodotto

EAO170M1410

Cod. produttore

170M1410

Produttore

EAO

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

Altro

Corrente nominale:

20 A

Classe di funzionamento:

gR

Esecuzione indicatore:

Indicatore frontale

Fusibile, Cartuccia fusibile, extra-rapido, 20 A, AC 690 V, DIN 000, 21 x 40 x 100 mm, gR, DIN, IEC, indicatore singolo, corpo quadrato con terminali di collegamento laterali (scanalati), indicatore stile T per microinterruttore, protezione semiconduttori, DIN 43653, IEC 60269-4, potere di apertura 200 kA

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON