MERSEN ITALIA SPA - XESV213113 690V CP 22X58 AM 32A S/I - V213113

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Misura - 22×58 mm
Corrente nominale - 32 A
Tensione nominale AC - 690 V
Tipologia - Fusibile in ceramica
Caratteristica di intervento - Altro
Confezione
10 PZ
EAN
8430399009704
Codice prodotto
XESV213113
Cod. produttore
V213113
Produttore
XES
Misura:
22×58 mm
Corrente nominale:
32 A
Tensione nominale AC:
690 V
Tipologia:
Fusibile in ceramica
Caratteristica di intervento:
Altro
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
potenza di taglio a tensione nominale, AC:
120 kA
Classe di funzionamento:
aM
Frequenza d'esercizio nominale:
50...60 Hz
Perdita di potenza alla corrente nominale:
2.2 W
Un prodotto MERSEN ITALIA SPA
Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA


