Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Max. intervallo di misura della tensione AC: 1000 V
Visualizzazione: Digitale
Max. intervallo di misura della corrente AC: 10 A
Forma della sezione: Tondo
Misura filettatura di collegamento metrica: 12
Sezione nominale alluminio, RM/SM: 120...120 mm²
Colore: Nero
Materiale: EPR
Larghezza: 38 mm
Portata: 1200 mAh
Tensione nominale: 3.6 V
Lunghezza: 25.8 mm
Colore: Bianco
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Sezione nominale: 70 mm²
Sezione ridotta: 35 mm²
Sezione nominale: 95 mm²
Sezione ridotta: 70 mm²
- copia
- copia
Corrente nominale In: 32 A
Tipo di montaggio: Montaggio diretto
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.33...4 mm²
Qualità del materiale: GRP (plastica rinforzata con fibra di vetro)
Lunghezza: 60 m
Ambito di impiego: Tubo da impianti
Tipo di corrente: AC/DC
Intervallo di misura corrente/DC: 0.1...2500 A
Selezione intervallo di misura: Automatico