pagina iniziale

FLUKE ITALIA SRL - FLK5160712 87V-MAX/E2 KIT 87V-MAX, CUSTODIA, ACCESS - 5160712

FLUKE ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Visualizzazione - Digitale

  • Visualizzazione multipla - no

  • Selezione intervallo di misura - Manuale/automatico

  • Max. intervallo di misura della tensione AC - 1000 V

  • Risoluzione minima tensione alternata - 0,01 mV

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0095969946957

Codice prodotto

FLK5160712

Cod. produttore

5160712

Produttore

FLK

Visualizzazione:

Digitale

Visualizzazione multipla:

no

Selezione intervallo di misura:

Manuale/automatico

Max. intervallo di misura della tensione AC:

1000 V

Risoluzione minima tensione alternata:

0,01 mV

Max. intervallo di misura della tensione DC:

1000 V

Risoluzione minima tensione continua:

0,01 mV

Max. intervallo di misura della corrente AC:

10 A

Risoluzione minima corrente alternata:

0,01 µA

Max. intervallo di misura della corrente DC:

10 A

Risoluzione minima corrente continua:

0,01 µA

Max. intervallo di misura della resistenza:

50 MOhm

Misurazione in milliohm con tecnica a 4 conduttori (connessione kelvin):

no

Risoluzione minima resistenza:

0,01 ohm

Misurazione della temperatura RTD:

no

Misurazione della temperatura TC:

Intervallo di misurazione della temperatura massima:

1090 °C

Risoluzione minima della temperatura:

0,1 °C

Misurazione della capacità:

Massimo campo di misura della capacità:

9999 µF

Risoluzione minima della capacità:

0,00001 µF

Misurazione di frequenza:

Massimo campo di misura della frequenza:

199.99 kHz

Risoluzione minima della frequenza:

0,01 Hz

Prova di continuità/test diodi:

Tensione di prova nominale 10 V:

no

Tensione di prova nominale 50 V:

no

Tensione di prova nominale 100 V:

no

Tensione di prova nominale 250 V:

no

Tensione di prova nominale 500 V:

no

Tensione di prova nominale 1000 V:

no

Misurazione della lunghezza del cavo:

no

Test di simmetria conduttore per collegamento a due fili a-b-e:

no

Misurazione di potenza e d'energia:

no

Analisi armonica/power quality:

no

Con misurazione di decibel (dB):

no

Misurazione del valore relativo:

Misurazione dell'Induttività:

no

Misurazione della conduttività:

Prova di continuità:

Memoria del valore istantaneo (data hold):

Memoria dei valori massimi:

Memoria valori minimi:

Memoria di valore di picco:

Misurazione vero valore efficace (TRMS):

Misurazioni del rapporto impulso-pausa:

Misurazione del numero di giri:

no

Memoria dei valori misurati:

no

Interfaccia:

no

Interfaccia bluetooth:

no

Interfaccia IR:

no

Interruttore automatico:

no

Categoria circuito di misura:

CAT IV

Tensione massima categoria circuito di misura:

600 V

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Aumenta fino a 3 volte i tempi di funzionamento della tua livella laser ed evita l'acquisto di batterie alcaline con il pacco batterie ricaricabile PLS RBP5. L'RBP5 è compatibile con le nostre nuovissime livelle laser, a punti, a linee e combinate; PLS 3G, 3R, 5G, 5R, 6G, 6R, 180G, 180R. Evita i tempi di fermo sul luogo di lavoro dovuti allo scaricamento delle batterie con il PLS RBP5, ed evita l'acquisto di batterie aggiuntive. Il PLS RBP5 è un accessorio venduto separatamente, e fornito con cavo di ricarica e adattatori.