Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Colore: Nero
Tipo: Scarpa
Tipo di chiusura: Lacci
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 2.4 mm
Diametro interno prima della retrazione: 4.8 mm
Colore: Marrone
Tipo: Stivale
Tipo di chiusura: Lacci
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 627 mm
Larghezza della banda: 7.6 mm
Materiale: Plastica
Resistenza alla trazione min.: 222 N
Larghezza della banda: 0.18 mm
Profondità di taglio: 28 mm
Adatto per legno: sì
Diametro: 105 mm
Sezione del filo: 2.5 mm²
Attrezzatura del cavo: H07RN-F
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F): 0
Sezione del filo: 2.5 mm²
Attrezzatura del cavo: H07RN-F
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F): 0