Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
- copia
- copia
Tipologia costruttiva: Standard
Sezione nominale: 0.34 mm²
Lunghezza della bussola: 6 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 6.4 mm
Diametro interno prima della retrazione: 12.7 mm
- copia
- copia
Tipologia costruttiva: Standard
Sezione nominale: 6 mm²
Lunghezza della bussola: 12 mm
Diametro esterno del tubo: 164...169 mm
Materiale: Acciaio
Rivestimento: Senza
Diametro esterno del tubo: 32...36 mm
Materiale: Acciaio
Rivestimento: Senza
Diametro esterno del tubo: 93...103 mm
Materiale: Acciaio
Rivestimento: Senza
Apertura di chiave grande: 22 mm
Lunghezza: 255 mm
Apertura di chiave piccola: 22 mm
Tipo di filettatura: Metrico
Materiale: Acciaio inossidabile
Protezione della superficie: Altro
Carico utile ammesso: 445 kg
Fissaggio finale: Con gancio a scatto rapido
Diametro del avo: 3 mm
Materiale: Rame
Protezione della superficie: Stagnato
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Componente/tipo di collegamento: Tubo/cavo
Adatto per spessore flangia: 14...20 mm
Tipo di fissaggio: Serrare