NVENT ERICO - ERI592700 BARRA FILETTATA, S304, M6, 1.000MM - 592700

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio inossidabile
Qualità del materiale - Acciaio inossidabile 304 (A2)
Protezione della superficie - Altro
Protezione superficiale spessore - 5 µm
Tipo di filettatura - Metrico
Confezione
100 PZ
EAN
3479775927008
Codice prodotto
ERI592700
Cod. produttore
592700
Produttore
ERI
Materiale:
Acciaio inossidabile
Qualità del materiale:
Acciaio inossidabile 304 (A2)
Protezione della superficie:
Altro
Protezione superficiale spessore:
5 µm
Tipo di filettatura:
Metrico
Dimensione della filettatura metrica:
6
Filettatura sinistra:
no
Lunghezza:
1000 mm


