Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Tipologia: Connettore
Sezione nominale: 1...2.5 mm²
Isolamento: Non isolato
Tipologia: Forbice da elettricista
Con tagliafilo: sì
Taglierina: Dentato
Sistema di registrazione: SDS-plus
Diametro punta: 10 mm
Adatto per calcestruzzo: sì
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 12.7 mm
Diametro interno prima della retrazione: 25.4 mm
Diametro esterno: 17 mm
Misura filettatura di collegamento metrica: 6
Lunghezza: 20 mm
Tipologia: Con dentatura esterna
Lunghezza nastro: 200 mm
Larghezza della banda: 4.6 mm
Qualità del materiale: GRP (plastica rinforzata con fibra di vetro)
Lunghezza: 60 m
Ambito di impiego: Tubo da impianti
Tipologia: Dado
Materiale: Acciaio
Dimensione della filettatura metrica: 8
Colore: Altro
Dimensione modulare: 1000 mm
Stampa: Senza
Dimensione modulare: 5.2 mm
Direzione di codifica: Orizzontale
Stampa: Senza
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 3 mm
Diametro interno prima della retrazione: 9 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 360 mm
Larghezza della banda: 3.5 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 203 mm
Larghezza della banda: 4.7 mm