Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Tipologia: Piombo (cella a secco, AGM)
Tensione nominale: 6 V
20h capacità: 4 Ah
Tipologia: Resina di colata
Materiale isolante: Carta/plastica
Sezione nominale del conduttore: 0...0 mm²
Colore: Altro
Lunghezza: 12 mm
Larghezza: 4 mm
Tipologia: Altro
Diametro del cavo: 1.3...2.2 mm
Diametro filo: 0.25...0.5 mm
Tipologia: Piombo (cella a secco, AGM)
Tensione nominale: 12 V
20h capacità: 26 Ah
Tipologia: Con dentatura esterna
Lunghezza nastro: 185 mm
Larghezza della banda: 9 mm
Sezione nominale: 120 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Colore: Bianco
Dicitura: Con dicitura
Autoadesivo: no
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 292 mm
Larghezza della banda: 4.8 mm
Tipologia: Altro
Diametro del cavo: 0.5...1.5 mm
Lunghezza: 2.5 mm
Diametro esterno: 41 mm
Misura filettatura di collegamento metrica: 8
Lunghezza: 45 mm
Tipologia: Gel
Tensione di dimensionamento U0/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV
Sezione nominale del conduttore: 2.5...6 mm²