pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE112-00082 FASCETTA PA66HIRUV(REC) 185X9, NERA SPH1 - 112-00082

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 9 mm

  • Lunghezza nastro - 185 mm

  • Tipologia - Con dentatura esterna

  • Colore - schwarz

  • Chiusura a nastro - Lingua/punta in plastica

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,01 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4031026770499

Codice prodotto

HEE112-00082

Cod. produttore

112-00082

Produttore

HEE

Larghezza della banda:

9 mm

Lunghezza nastro:

185 mm

Tipologia:

Con dentatura esterna

Colore:

schwarz

Chiusura a nastro:

Lingua/punta in plastica

Spessore nastro:

1.26 mm

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

500 N

Temperatura d'esercizio:

-40...85 °C

Protezione della superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

Altro

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

Senza alogeni:

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

Tipo di fissaggio:

Altro

Diametro del fascio:

4...42 mm

Omologazione VG:

no

Omologazione mil:

no

Omologazione UL:

no

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

Altro

Fascette con dentellatura esterna - superficie interna liscia con sistema antiscivolo a contatto con i cavi. Fascette di installazione con larghezza di 9 mm. Realizzate in poliammide riciclata al 100%. La bassa forza di inserimento consente un'installazione rapida e manuale senza attrezzi. Posizione di pre-bloccaggio disponibile prima dell'installazione finale. Design della testa a basso profilo, ideale per l'uso in spazi ristretti. Elevata resistenza meccanica. Disponibile in tre lunghezze (SPH 175, SPH275, SPH 350). Eccellente resistenza ai raggi UV (fino a 20 anni) per applicazioni all'esterno. Imballaggio facile per l'installatore: clip per cintura e aperture multiple. Prodotto fabbricato in Francia. Compatibile con altri prodotti: LOK01, LOK02. Le fascette a testa bassa della serie SPH soddisfano un'ampia gamma di esigenze. Possono essere installate sia all'interno che all'esterno, grazie alla loro resistenza ai raggi UV. Sono particolarmente apprezzate per le installazioni di vaschette portacavi enel settore edile. Queste fascette sono sempre più utilizzate anche nelle applicazioni industriali.