pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYT214663-003 CLIK 0 FIRE GIUNZIONE RAPIDA IN GEL - 214663-003

RAYTECH SRL
copiacopia
RAYTECH SRL - RYT214663-003 CLIK 0 FIRE GIUNZIONE RAPIDA IN GEL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Gel

  • Sezione nominale del conduttore - 2.5...6 mm²

  • Tensione di dimensionamento U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • Numero di conduttori - 2

  • Senza alogeni - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032853651018

Codice prodotto

RYT214663-003

Cod. produttore

214663-003

Produttore

RYT

Tipologia:

Gel

Sezione nominale del conduttore:

2.5...6 mm²

Tensione di dimensionamento U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Numero di conduttori:

2

Senza alogeni:

sì

Con schermatura concentrica:

no

Per il collegamento di cavi con isolamento in carta e in plastica:

no

Omologazione per il settore minerario:

no

Adatto per:

Altro

Giunto piatto preriempito con gel per connessioni in linea o di derivazione di cavi unipolari 0.6/1kV. Grado di protezione IPX8 Pronto all'uso, riaccessibile, ispezionabile e installabile ad ogni temperatura. Il gel, atossico e non classificato come pericoloso, è privo di scadenza e non perde la sua elasticità nel tempo. . Dimensione (mm): 95x43x28. Connettori non inclusi. Diametro min.-max. cavi (mm): P:16 - D:10

Un prodotto RAYTECH SRL

Scopri la serie RAYTECH SRL