Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Colore: Blu
Tipologia: Altro
Lunghezza: 3 mm
Manicotto estendibile: no
Colore: Nero
Diametro interno: 12 mm
Colore: Rosso
Resistente al calore: sì
Diametro interno: 28 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 1.6 mm
Diametro interno prima della retrazione: 3.2 mm
Diametro del cavo: 2.5...5 mm
Lunghezza: 3 mm
Diametro filo: 1.5...4 mm
Tipologia: Universale
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 2.4 mm
Diametro interno prima della retrazione: 4.8 mm
Colore: Altro
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Max. intervallo di misura della tensione AC: 1000 V
Visualizzazione: Digitale
Max. intervallo di misura della corrente AC: 10 A
Lunghezza: 21.9 mm
Tipo di fissaggio: Avvitare e ribadire
Larghezza: 15.5 mm
Tipologia costruttiva: Standard
Sezione nominale: 2.5 mm²
Lunghezza della bussola: 14 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 3 mm
Diametro interno prima della retrazione: 9.5 mm
Colore dell'isolamento: Giallo
Sezione nominale: 4...6 mm²
Isolamento: Parzialmente isolato
Intervallo di misura corrente/AC: 0...600 A
Tipo di corrente: AC
Selezione intervallo di misura: Manuale/automatico
Materiale: Plastica
Fissaggio autoadesivo: sì
Larghezza: 9 mm