pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1200108 AI 2,5-8 BU S1 CAPOCORDA - 1200108

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1200108 AI 2,5-8 BU S1 CAPOCORDA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 2.5 mm²

  • Tipologia costruttiva - Standard

  • Lunghezza della bussola - 14 mm

  • Colore - Blu

  • Isolato - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4055626043050

Codice prodotto

PHC1200108

Cod. produttore

1200108

Produttore

PHC

Sezione nominale:

2.5 mm²

Tipologia costruttiva:

Standard

Lunghezza della bussola:

14 mm

Colore:

Blu

Isolato:

sì

Materiale dell'isolamento:

Polipropilene (PP)

Merce in nastro:

no

Protezione della superficie:

Altro

Dimensioni AWG:

14

Materiale:

Rame

Senza alogeni:

sì

Per cavi resistenti al corto circuito:

no

Con bandierina di marcatura:

no

Cappuccio, Lunghezza zona di contatto: 8 mm, lunghezza anelli: 14 mm, colore: blu, numero delle strisce: 10, numero di guaine per striscia: 40