pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1013287 PAB-SK 15 CARTELLINO DI SIGLATURA - 1013287

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1013287 PAB-SK 15 CARTELLINO DI SIGLATURA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Larghezza - 9 mm

  • Fissaggio autoadesivo - sì

  • Altezza - 15 mm

Confezione

  • 500 PZ

EAN

4017918013691

Codice prodotto

PHC1013287

Cod. produttore

1013287

Produttore

PHC

Materiale:

Plastica

Larghezza:

9 mm

Fissaggio autoadesivo:

sì

Altezza:

15 mm

Portacartellini, trasparente, in bianco, tipo di montaggio: colla, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 15 mm