Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Misura filettatura di collegamento metrica: 4
Sezione nominale: 1.5...2.5 mm²
Forma della flangia: Stampo per forcella
- copia
- copia
Sezione nominale: 300 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Tipologia: Etichetta
Lunghezza: 18 mm
Larghezza: 4 mm
Sezione del filo: 1.5 mm²
Attrezzatura del cavo: H05VV-F
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F): 0
Tipologia: Senza dentatura
Lunghezza nastro: 360 mm
Larghezza della banda: 4.5 mm
Misura filettatura di collegamento metrica: 4
Sezione nominale: 1.5...2.5 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Materiale: Altro
Ambito di impiego: Tubo da impianti
Forma della testa: Altro
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 12.7 mm
Diametro interno prima della retrazione: 25.4 mm
Colore: Giallo
Sezione nominale: 4...6 mm²
Senza alogeni: sì
Colore: Bianco
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: no
Colore: Giallo
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Sezione nominale: 120 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Intervallo di misura corrente/AC: 0...600 A
Tipo di corrente: AC
Selezione intervallo di misura: Manuale/automatico