pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYT2348536003 LST-TEC-25.4-0 NERO (MT 3 PER CONF.) - 2348536003

RAYTECH SRL
copiacopia
RAYTECH SRL - RYT2348536003 LST-TEC-25.4-0 NERO (MT 3 PER CONF.)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima della retrazione - 25.4 mm

  • Tipo - Termoretrazione

  • Diametro interno dopo la retrazione - 12.7 mm

  • Colore - Nero

  • Tipologia - A parete sottile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050040860715

Codice prodotto

RYT2348536003

Cod. produttore

2348536003

Produttore

RYT

Diametro interno prima della retrazione:

25.4 mm

Tipo:

Termoretrazione

Diametro interno dopo la retrazione:

12.7 mm

Colore:

Nero

Tipologia:

A parete sottile

Tasso di contrazione:

2:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

3 m

Senza alogeni:

sì

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Spessore della parete dopo la retrazione:

0.95 mm

Temperatura d'esercizio:

-55...120 °C

Sezione nominale:

39.91...41.53 mm²

Diametro nominale in pollici:

Altro

Omologazione UL:

no

Stampabile:

no

Guaina termorestringente a parete sottile in dispenser. Ø prerestringimento= 25,4 mm. Ø postrestringimento= 12,7 mm. Spessore postrestringimento= 0,90 mm. Lunghezza= 3 m. Colore nero.