Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Colore: Giallo
Diametro del cavo: 0.5...1.5 mm
Lunghezza: 3 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 290 mm
Larghezza della banda: 3.6 mm
Tensione di dimensionamento U0/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV
Materiale isolante: Carta/plastica
Sezione nominale del conduttore: 0...0 mm²
Componente/tipo di collegamento: Morsetto
Adatto per spessore flangia: 4...10 mm
Tipo di fissaggio: Clip per bordi
Dimensione modulare: 0 mm
Direzione di codifica: Orizzontale e verticale
Stampa: Senza
Taglia di guanti: 10
Colore: Grigio
Isolato: no
Tipologia: Altro
Diametro del cavo: 10...14 mm
Lunghezza: 15 mm
Colore: Bianco
Dicitura: Con dicitura
Autoadesivo: no
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 292 mm
Larghezza della banda: 4.8 mm