Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Diametro esterno: 40 mm
Misura filettatura di collegamento metrica: 6
Lunghezza: 35 mm
Tipologia: Striscia/targa per dicitura
Altezza: 52 mm
Larghezza: 17 mm
Colore: Bianco
Dicitura: Con dicitura
Autoadesivo: no
Tipo: Derivazione a Y
Sezione nominale del conduttore cavo di derivazione: 2.5...25 mm²
Sezione nominale del conduttore cavo principale: 6...25 mm²
Colore dell'isolamento: Blu
Sezione nominale: 1.5...2.5 mm²
Forma della flangia: Puntale tondo
Filettatura continua: sì
Materiale: Acciaio
Max. intervallo di misura della tensione AC: 600 V
Visualizzazione: Digitale
Max. intervallo di misura della corrente AC: 60 A
Colore: Bianco
Lunghezza: 23 mm
Larghezza: 4 mm
Colore: Beige
Lunghezza nastro: 360 mm
Larghezza della banda: 4.8 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 9.5 mm
Diametro interno prima della retrazione: 19 mm
Colore: Giallo
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Colore: Rosso
Con simbolo di avviso/segnalazione: sì
Materiale: Alluminio
Lunghezza totale dopo la retrazione: 65 mm
Diametro interno dopo la retrazione: 8.001 mm
Diametro interno prima della retrazione: 19.9898 mm
Colore: Bianco
Lunghezza: 1.2 mm
Dicitura: Senza dicitura